Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Ersatzschneideklinge für den automatischen Papierabschneider des Stylus PRO 10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Ersatzschneideklinge für den automatischen Papierabschneider des Stylus PRO 10600
Epson Ersatzschneideklinge für den automatischen Papierabschneider des Stylus PRO 10600
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112005
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C815271
EAN/GTIN:
     8715946156545
Suchbegriffe:
Ersatzschneideklinge
Papierschneideklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Kompatibilität
Stylus Pro 10000, 10600
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.