Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
4smarts 360° Protection Set für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111333144
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540526
EAN/GTIN:
     4252011906154
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Maximaler, dezenter und vollflächiger Rundumschutz für dein komplettes Smartphone, bestehend aus einem 2.5D Glas und einer strapazierfähigen Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
0.5 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Xcover 6 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.