Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA KRM 50/25 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA KRM 50/25 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 5 Stück(e)
WISKA KRM 50/25 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40032841
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063589
EAN/GTIN:
     4007685635899
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierung Kunststoff, RAL 7035, M50 / M25
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50 / M25
Gewindelänge
14 mm
Schraubenschlüsselbreite
55 mm
Durchmesser Montageloch
61 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1097*
€ 2,961*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,122*
€ 2,972*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,404*
€ 3,334*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4856*
€ 3,4456*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,53765*
€ 4,84765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,961*
€ 3,52359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8097*
€ 3,34354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7497*
€ 3,27214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6597*
€ 3,16504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1097*
€ 2,51054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063578
ab € 0,2374*
Ähnlich
Wiska
10063584
ab € 0,8026*
Ähnlich
Wiska
10063586
ab € 1,5876*
Ähnlich
Wiska
10063593
ab € 2,4865*
Ähnlich
Wiska
10063577
ab € 0,2333*
Ähnlich
Wiska
10063579
ab € 0,23*
Ähnlich
Wiska
10063580
ab € 0,4477*
Ähnlich
Wiska
10063581
ab € 0,4377*
Ähnlich
Wiska
10063582
ab € 0,439*
Ähnlich
Wiska
10063583
ab € 0,8482*
Ähnlich
Wiska
10063585
ab € 0,8026*
Ähnlich
Wiska
10063587
ab € 1,5995*
Ähnlich
Wiska
10063590
ab € 2,1197*
Ähnlich
Wiska
10063591
ab € 2,1197*
Ähnlich
Wiska
10063592
ab € 2,5848*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.