Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Clean LCD/TFT/Plasma Cleaning Kit LCD / TFT / Plasma 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Clean LCD/TFT/Plasma Cleaning Kit LCD / TFT / Plasma 125 ml
Green Clean LCD/TFT/Plasma Cleaning Kit LCD / TFT / Plasma 125 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10753963
Hersteller:
     Green Clean
Herst.-Nr.:
     C-6000
EAN/GTIN:
     9003308360006
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Der GREEN CLEAN LCD/TFT/PLASMA Reiniger in Verbindung mit der exclusiven Qualität der GREEN CLEAN “SILKY WIPES” garantiert streifenfreie Reinigung für alle Typen von Flachbildschirmen. Sanft und schonend werden Staub und Schmutzbeläge entfernt. Die Anwendung ist mühelos und sicher, und gibt gleichzeitig eine lang anhaltende Antistatic Wirkung. Auch für Gehäuse, Laptop, Handhelds, Glas, Plastik und spiegelnde Flächen. Reiniger: besonders schonende Rezeptur bei gleichzeitig starkem Reinigungseffekt. Ungiftig, enthält keinen Alkohol, keine Lösungsmittel, keine Allergene unter<5 % anionische Tenside. GREEN CLEAN „SILKY WIPE“ dieses Tuch ist speziell für empfindliche, beschichtete Oberflächen entwickelt. Das Gewebe ist auf Seidenderivat-Basis hergestellt und ist waschbar bei 30 ° keinen Trockner oder Weichmacher verwenden. Mindestens 200 x waschbar! Für optimales Reinigungsergebnis muß bei der Reinigung das Gerät abgeschaltet und ausgekühlt sein. Sprühen Sie, je nach Größe des Bildschirms, eine dünne Lage des Reinigers aus ca 20 – 30 cm Entfernung auf. Die Oberfläche soll gleichmäßig befeuchtet sein, jedoch soll die Flüssigkeit nicht abrinnen. Reinigen Sie mit sanftem Druck, um Beschädigung der weichen Kunststoffoberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie, je nach Größe des Screens, mehrere Tücher und beachten Sie bei „Crystal Bright“ Oberflächen, dass eventuell trockenes Nachwischen erforderlich ist. Bei extremer Verschmutzung durch z.B. Rauchablagerungen oder Fettfilm, ist möglicherweise eine mehrfache Anwendung erforderlich. Handheld, Notebooks, Communicators oder andere kleiner Flächen: sprühen Sie die Flüssigkeit direkt auf das Tuch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
217 g
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Volumen (ml)
125 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.