| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147437 Herst.-Nr.: 800101144 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, Originalverpackt kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw.
Technische Daten: Lautsprecher-Mikrofon mit Spiralkabel Spezieller Motorola-Anschluss Drehbarer Clip an der Rückseite Seitlicher Anschluss für Antennen Taster für PTT-Funktion an der linken Gehäuseseite
passend für folgende Geräte: Motorola GP140 / GP320 / GP328 / GP329 / GP338 / GP339 / GP340 / GP360 / GP380 / GP640 / GP650 / GP680 / GP1280 Motorola HT750 / HT1250 / HT1250LS / HT1550 / HT1550XLS Motorola MTP700 Motorola MTX850 / MTX850LS / MTX900 / MTX950 / MTX960 / MTX8250 / MTX8250LS / MTX9000 / MTX9250 Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Lautsprecher/Mikrofon | | Kompatibilität | Motorola GP1280 Motorola GP140 Motorola GP320 Motorola GP328 Motorola GP329 Motorola GP338 Motorola GP339 Motorola GP340 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP640 Motorola GP650 Motorola GP680 Motorola HT1250 Motorola HT1250LS Motorola HT1550 Motorola HT1550XLS Motorola HT750 Motorola MTP700 Motorola MTX8250 Motorola MTX8250LS Motorola MTX850 Motorola MTX850LS Motorola MTX900 Motorola MTX9000 Motorola MTX9250 Motorola MTX950 Motorola MTX960 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |