| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147427 Herst.-Nr.: 800101044 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, Originalverpackt kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw. Technische Daten: Lautsprecher-Mikrofon mit Spiralkabel Motorola-Anschluss Drehbarer Clip an der Rückseite Seitlicher Anschluss für Antennen Taster für PTT-Funktion an der linken Gehäuseseite passend für folgende Geräte: Motorola GP900 / GP1200 Motorola HT1000 / HT1100 / HT2000 Motorola MT2100 Motorola FUG-11b Motorola MTS2000 / MTS2010 / MTS2013 Motorola MTX8000 / MTX9000 Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Lautsprecher/Mikrofon | | Kompatibilität | Motorola FuG-11b Motorola GP1200 Motorola GP900 Motorola HT1000 Motorola HT1100 Motorola HT2000 Motorola MT2100 Motorola MTS2000 Motorola MTS2010 Motorola MTS2013 Motorola MTX8000 Motorola MTX9000 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |