Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG M40 EMV-4/15 MS 23-32 Nickel Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller VG M40 EMV-4/15 MS 23-32 Nickel Messing
Weidmüller VG M40 EMV-4/15 MS 23-32 Nickel Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104619740
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2766340000
EAN/GTIN:
     4064675027195
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40
Gewindelänge
15 mm
Kabeldurchmesser (min.)
23 mm
Kabeldurchmesser (max.)
32 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP66, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
291 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,0355*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,22*
€ 332,2718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,17*
€ 325,0723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,23*
€ 318,0037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,26*
€ 303,7594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,0355*
€ 277,31225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.