Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG M25 EXI 12-17 SI7J G4 Blau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller VG M25 EXI 12-17 SI7J G4 Blau Polyamid
Weidmüller VG M25 EXI 12-17 SI7J G4 Blau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104618753
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2722410000
EAN/GTIN:
     4050118821642
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25
Gewindelänge
10 mm
Kabeldurchmesser (min.)
12 mm
Kabeldurchmesser (max.)
17 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP66, IP67, IP68
Betriebstemperatur
-60 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Höhe
40.2 mm
Gewicht
18.22 g
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,44*
€ 388,4636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,77*
€ 387,6663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,94*
€ 372,3986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,42*
€ 358,6898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,08*
€ 338,0552
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1736940000
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.