Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Silber Aluminium
Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Silber Aluminium
Alumaxx GEMINI Karre Harte Schale Silber Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189396
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45172
EAN/GTIN:
     4021068451722
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Gehäuse-Typ
Harte Schale
Produkthauptfarbe
Silber
Räder
Ja
Name der Farbe
silver-matt
Material
Aluminium
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Rad-Typ
Rollenwalze
Rad-Drehwinkel
360 °
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
TSA-Schlüsselschloss
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Grifflänge (max.)
1060 mm
Innentasche
Ja
Verschlusstyp Innentasche
Reißverschluss
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
365 x 170 x 390 mm
Höhe
425 mm
Breite
400 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
4380 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45173
ab € 90,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.