| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101872263 Herst.-Nr.: 540157 EAN/GTIN: 4252011903696 |
| |
|
| | |
| - StyleGlass: Gestalte dein Handy-Design mit farbiger Metalplatte, so wird dein iPhone aus der Masse herausstechen.
- Perfekter Schutz: Dank passgenauer Form und präziser Öffnungen für Sensoren, passt das Glas perfekt zum Kameraobjektiv. Schützt vor Verschmutzungen sowie Kratzern und kann Stößen widerstehen. - Farbiges Metal und Glas oder aus transparentem Acryl und Glas: Du wählst aus, welche Variante du auf deinem iPhone haben willst. Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt nicht den Blitz und andere Funktionen. - Einfache Installation: Diese Kameralinsenprotektoren für iPhone sind einfach und ohne Werkzeug zu installieren. Das selbstklebene StyleGlass hält zuverlässig seine Position.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Linsenschutz | | Produktfarbe | Graphit, Transparent | | Material | Acryl, Glas, Metall | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus iPhone 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |