Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF270W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M T Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF270W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
3M T Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF270W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27 Zoll)
Artikel-Nr.:
     752-751935
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF270W9EM
EAN/GTIN:
     50076308415087
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Das 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigungssystem für Monitore ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen erstklassigem Blickschutz und Bildschirmfreigabe dank ultrastarker Magnete, die den Filter sicher einrasten lassen. Das proprietäre moderne Design nutzt die Kraft von Seltenerdmagneten, um den Blickschutzfilter nahtlos am Bildschirm zu befestigen und ein klares, scharfes Bild zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
482.6 mm
Versandkartonslänge
808.0502 mm
Versandkartonshöhe
130.175 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
8450.87944547 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
76308415082
Gewicht und Abmessungen
Breite
606 mm
Höhe
341 mm
Gewicht
129.27382545 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
469.9 mm
Verpackungstiefe
20.6502 mm
Verpackungshöhe
793.75 mm
Paketgewicht
1546.7499817 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1295.4 mm
Pallettenlänge netto
1612.9 mm
Pallettenbreite netto
1092.2 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,98*
€ 124,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,85*
€ 138,03*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 111,32*
€ 138,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 114,15*
€ 140,71*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 114,98*
€ 141,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.