Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PW515 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PW515 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz
AVerMedia PW515 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz
AVerMedia PW515 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99949752
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61PW515001AE
EAN/GTIN:
     4711289500018
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
aver media web kamera
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Drehen
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUY2
Autofokus
Ja
Bildwinkel, horizontal
92 °
Bildwinkel, vertikal
60 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Upgradefähige Firmware
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
100 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.