Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GPK 800 Freistehend 6000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GPK 800 Freistehend 6000 W Schwarz, Edelstahl
Saro GPK 800 Freistehend 6000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654871
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1045
EAN/GTIN:
     4017337048694
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
3 Zone(n)
Kochflächenbeschichtung
Keramik
Steuerung
Tasten, Drehregler
Anzeige Resthitze
Ja
Anzeigelicht
Ja
Tropfenschale
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
6000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
300 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,91*
€ 716,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,44*
€ 705,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,77*
€ 669,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,28*
€ 642,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.