Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 1800 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 1800 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Silber
Cullmann Alpha 1800 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Silber
Cullmann Alpha 1800 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95292386
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52118
EAN/GTIN:
     4007134023147
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Die ALPHA mobile Stative eignen sich vor allem für die Fotografie mit Handy, Systemkamera und kompakter DSLR. Vier Modellvarianten – ALPHA 1000 mobile silber, ALPHA 1800 mobile silber, ALPHA 2500 mobile silber und ALPHA 2800 mobile silber – stehen zur Auswahl. Sie unterscheiden sich in der Auszughöhe, die je nach Modell von 35 cm bis 184,5 cm reicht. Allen Modellen gemeinsam ist die umfangreiche Funktionalität. Dazu gehört beispielsweise der robuste 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Schnellkupplungs-System. Für die noch bessere Befestigung des Smartphones werden die ALPHA-Stative mit einem praktischen Smartphone-Halter ausgeliefert. Die Schnellspann-Klemmung sorgt für den bequemen, schnellen Aufbau. Damit das Stativ sicher steht, verfügt es über eine Mittelverstrebung mit Arretierung sowie rutschfeste, flexible Gummifüße. Zum Lieferumfang der ALPHA-Dreibeinstative gehört auch die passende Stativtasche für die sichere Aufbewahrung und den sicheren Transport.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Smartphone-Halter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1400 mm
Höhe (min)
550 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Zweck
Smartphone
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Beinabschnitte
3
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.