Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9407037
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003082
EAN/GTIN:
     5099206027558
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese kabellose Tastatur bietet höchsten Komfort in einem kompakten Design.

Kompakter Komfort.
Der perfekte Begleiter für Ihr Notebook: Mit dieser kompakten Tastatur tippen Sie komfortabler und sparen Platz.

Energiegeladen.
Dank der Batterielebensdauer von drei Jahren können Sie Batteriewechsel fast ganz vergessen.

Nur ein Tastendruck.
Dank der sechs Sondertasten und zwölf programmierbaren F-Tasten haben Sie sofortigen Zugriff auf Ihre Musik, Ihr E-Mail-Programm und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 25 x 156 mm
Tastaturgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP Windows Vista Windows 7
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
393.7 mm
Verpackungshöhe
28.57 mm
Paketgewicht
743.9 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.