Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PW313D Webcam 5 MP 2592 x 1944 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PW313D Webcam 5 MP 2592 x 1944 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia PW313D Webcam 5 MP 2592 x 1944 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia PW313D Webcam 5 MP 2592 x 1944 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia PW313D Webcam 5 MP 2592 x 1944 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94034028
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61PW313D00AE
EAN/GTIN:
     4710710670948
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
aver media web kamera
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.7 GHz
Min. benötigter RAM
2048 MB
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1944p
Autofokus
Ja
Bildwinkel, horizontal
67 °
Bildwinkel, vertikal
52 °
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 2592 x 1944, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.