Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
ATEN 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93144641
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC986-AT
EAN/GTIN:
     672792006784
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
1 x VC986 4K DisplayPort auf HDMI Aktiv Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Bandbreite
297 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 321,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.