|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-91261955 Herst.-Nr.: CAC-1374 EAN/GTIN: 8719214471873 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Das Club 3D Ultra High Speed HDMI™2.1 Kabel ist für höchste Ansprüche bei Video- und Audiosignalen produziert worden. HDMI™2.1 Erhöhte Bandbreite bis 48Gbps. Die Erhöung der maximalen Bandbreite gegenüber früheren Versionen wurde erreicht durch die Erhöhung der Bitrate der Datenkanäle (von 6Gbps auf 12Gbps) und die Anzahl der Kanäle (von 3 auf 4). Dies ermöglicht Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K120Hz 8K60Hz! Ein neues Feature in der Spezifikation ist Display Stream Compression (DSC) 1.2 , dies wird für Videoformate höher aks 8K mit 4:2:0 verwendet. Erweiterte Bildwiederholrate Features: - Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Lag, Stutter und Frame Tearing für flüssigere Bewegungen in Spielen - Quick Media Switching (QMS) für Filme und Video, beseitigt die Verzögerung, die zu leeren Bildschirmen führen kann, bevor der Inhalt dargestellt wird - Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenz. - HDMI™2.1 unterstützt auch statische und dynamische HDR Metadaten. Alle HDMI™2.1 Features werden von diesem Club 3D CAC-1374 Kabel voll unterstützt. Es ist die Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 4 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | HDMI-Version | 2.1 |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 8640 x 3940 |  | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |