Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack
Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack
Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack
Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack
Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack
Overland-Tandberg Internes RDX Laufwerk, schwarz, USB 3.0 Schnittstelle (5,25" Blende), 10er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8992069
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8670-RDX
EAN/GTIN:
     712880186704
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
tandberg rdx laufwerk extern
rdx drives
Das RDX QuikStor von Overland-Tandberg ist ein Wechselplattensystem mit herausnehmbaren Medien, das robusten, zuverlässigen und komfortablen Speicherplatz für Datensicherung, Archivierung und Datenaustausch für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellt. Mit dem neuen SATA III Laufwerk bietet das Storage-System eine Transferleistung von bis zu 330 MB/s und kombiniert die Vorteile von Tape und Disk zu einem erschwinglichen Preis.

Einfach und Zuverlässig

RDX QuikStor ist eine Lösung für sichere, zuverlässige und transportable Datenspeicherung zu erschwinglichen Kosten. Die Overland-Tandberg RDX QuikStor Medien bieten ein spezielles, stoßgeschütztes Desing, um Ihnen maximalen Datenschutz und eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Ihre Daten können Sie einfach über „Drag and Drop“ auf das RDX Medium kopieren. Außerdem können Sie das RDX QuikStor in Ihre Backup-Umgebung integrieren.

Schnell und Flexibel

Die SATA III und SuperSpeed USB3.0 Schnittstellen bieten hohe Durchsatzraten. Durch die Wahl zwischen Festplatten- und Solid State Disk-Medien unterschiedlichster Kapazität, finden Sie immer die passende Lösung für Ihre Performance-Anforderung.

RDX bietet sowohl für Einzelplatzlösungen, als auch für kleinere Unternehmen das ideale System für Backup und Archivierung und hilft Ihnen somit, nach einem unvorhergesehenen Datenverlust, ihre Geschäftsfähigkeit schnell wieder herzustellen.

Robust und Portabel

Die Laufwerke sind strapazierfähig und die Medien sind stoßgeschützt und robust genug, 10 Jahre zu überstehen. Stöße und Stürze bedeuten nicht, dass Daten verloren gehen. Darüber hinaus sind Ihre wertvollen Daten durch die starke Verschlüsselung gegen unbefugte Zugriffe geschützt, so können Sie ganz beruhigt sein.

Die Medien sind klein und robust, stecken Sie sie zum Transport einfach in Ihre Tasche. Bewahren Sie sie im Safe oder auf der Bank für Ihre Archivierung auf—oder verwenden Sie sie zum Datenaustausch mit anderen Computern.

Mobil und Vielseitig

RDX Laufwerke sind als interne und externe Varianten verfügbar. Das externe RDX USB3+ Laufwerk benötigt lediglich eine USB3.0-Verbindung für den Betrieb. Somit können Sie RDX genauso einfach nutzen wie externe USB Festplatten. RDX ist jedoch wesentlich robuster und zuverlässiger. RDX USB3+ ist bestes geeignet für den mobilen Einsatz, wie z.B. Erfassung wissenschaftlicher Daten, in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, für Außendienstmitarbeiter oder einfach für die Verteilung von Daten zu verschieden Lokationen.

Kapazitätserweiterung und Medienrotation

Medienübergreifendes Backup erlaubt Ihnen die Erweiterung der Backup Kapazität über ein RDX Medium hinaus. Hierfür benötigen Sie lediglich eine dieses Feature unterstüzende Backup Software. Für eine volle Desaster Recovery Strategie, wird die Implementierung einer Medienrotation mit mindestens drei RDX Medien empfohlen: Ein Medium im Laufwerk für das nächste Backup, ein Zweites auf dem Weg zum/vom Büro und ein drittes Medium in einer sicheren, entfernten Lokation.

19"-Rack Integration mit RDX QuadPAK

Das Overland-Tandberg QuadPAK Rackmount Kit bietet RDX Nutzern eine einfache und kostengünstige Lösung, ihre Laufwerke in ein 19"-Rack einzubauen. Das RDX QuadPAK erlaubt Ihnen die Integration von bis zu 4 externen RDX USB Laufwerken und vereinfacht wesentlich Backup- und Restore-Operationen.

Verschlüsselung

Software Verschlüsselung wird von allen RDX Laufwerken unterstützt. Die neuen SATA III Laufwerke sind für Hardware Verschlüsselung vorbereitet.

Zusätzliche Sicherheit

Die RDX WORM (Write One Read Many) Medien ermöglichen eine gesetzeskonforme Archivierung. Daten können weder gelöscht noch überschrieben werden.

Fixed Disk Mode für Windows-Backup

Das Windows-Backup aktueller Desktop- und Serverbetriebssysteme unterstützt keine Wechselmedien mehr. Somit muss externe Software eingesetzt werden oder auf Betriebssystem-Upgrades verzichtet werden. Der Fixed Disk Modus des RDX QuikStor ermöglicht Ihnen eine nahtlose Integration in das Windows-Backup.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
RDX-Kartusche
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
RDX
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Zugriffzeit
15 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
550000 h
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac OS, Linux
Sonstige Funktionen
Unterstützte Datenrate
260 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
8 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-15 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15 - 10660 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
0.5 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1 G
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
5.25 "
Breite
147 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
635 g
Energie
Energiebedarf
5/12V
Netzteiltyp
DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rdx drives tandberg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,95*
€ 1.412,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,60*
€ 1.403,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,20*
€ 1.363,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,49*
€ 1.336,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,94*
€ 1.307,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.