Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
SPEEDLINK SL-601800-BK Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89638690
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-601800-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam 1280 x 720
Bleiben Sie beruflich und privat bestens vernetzt. Dank der LISS HD 720p Webcam können Sie ganz bequem und sicher von Ihrem Computer aus mit der Welt kommunizieren. Die High-Definition Auflösung von 1280 × 720 Pixeln stellt dabei sicher, dass Sie immer gestochen scharf herüberkommen und das eingebaute Mikrofon macht jeden Ton leicht verständlich. Die Webcam verfügt zudem über eine universelle Halterung und lässt sich somit kinderleicht in verschiedenen Positionen anbringen. Eine praktische, manuelle Linsen-Abdeckung garantiert außerdem Ihre Privatsphäre und sorgt für ein beruhigendes Gefühl, wenn die Webcam nicht in Betrieb ist.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
USB
Ja
Kabellänge
1.4 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam speedlink, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.