Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRN6513019016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BRN6513019016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager BRN6513019016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89440649
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN6513019016
EAN/GTIN:
     4012740008075
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x130mm aus PVC in vw Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (mm)
2000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,12*
€ 22,75
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,67*
€ 22,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,33*
€ 20,62
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,90*
€ 20,11
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR6513069016
ab € 6,97*
Zubehör
Tehalit
BR130WK9016
ab € 6,47*
Zubehör
Hager
BR65130W9016
ab € 16,61*
Zubehör
Tehalit
BRKL
ab € 0,879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.