Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UVC20 Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink UVC20 Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Yealink UVC20 Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Yealink UVC20 Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Yealink UVC20 Webcam 5 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88892782
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     UVC20
EAN/GTIN:
     6938818307360
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
6298 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
1.4 x
Kamera Verschlusszeit
1/60 - 1/10000 s
Rauschverhältnis (SNR)
39 dB
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell
Diagonales Blickfeld
74 °
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, yealink webcam, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.