Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama GSS Twin-LNB 10.7 - 12.75GHz Schwarz, Weiß Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hama GSS Twin-LNB 10.7 - 12.75GHz Schwarz, Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Hama GSS Twin-LNB 10.7 - 12.75GHz Schwarz, Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8667272
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047895
EAN/GTIN:
     4007249478955
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb grundig
lnb
  • Grundig LNB in bewährter Spitzenqualität für höchste Anforderungen
  • für digitalen Empfang von SAT-Programmen
  • ideal zum Anschluss zweier Digital-Receiver
  • Feedø: 40 mm
  • 14-/18-V-Umschaltung vertikal/horizontal
  • 22-kHz-Umschaltung zwischen Low- und High-Band
  • inkl. Schutzgehäuse (ausziehbar)
  • Eingangsfrequenz: 10,7 - 12,75 GHz
  • Oszillatorfrequenz: L1=9,75 GHz/L2 =10,6 GHz
  • Ausgangsfrequenz: 950-1950 MHz / 1100-2150 MHz
  • Verstärkung: 52-65 dB (typ.)
  • Rauschmaß: 0,3 dB (typ.)
  • Stromaufnahme: 120 mA (typ.)
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950-2050 / 1100-2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 GHz (L1) / 10.6 GHz (L2)
Verstärkung
65 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht & Abmessungen
Feedhorn Durchmesser
40 mm
Energie
Energieverbrauch
120 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG