Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Savvio 450GB SAS 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Savvio 450GB SAS 2.5 Zoll
Seagate Savvio 450GB SAS 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     2753I-926307
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST9450405SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
Interne Festplatte
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Funktionen
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Anzahl der HDD Köpfe
3
Suchzeit (Lesen)
3.4 ms
Suchzeit (Schreiben)
3.8 ms
Durchschnittliche Wartezeit
3 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Weitere Spezifikationen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Datenrate
168 MB/s
Schallldruckpegel
3 dB
Gewicht & Abmessungen
Breite
70.10 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
216 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 Gs G
Vibrationen außer Betrieb
3.0 Gs G
Stoßfest (in Betrieb)
40 G
Stoßfest (außer Betrieb)
400 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
3.75 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
0.87 A
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,96*
€ 314,51*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 304,97*
€ 314,52*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 313,42*
€ 323,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.