Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Compact Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Fractal Design Define 7 Compact Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80496049
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7C-04
EAN/GTIN:
     7340172702719
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
521 mm
Paketgewicht
11040 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
169 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
8760 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
60,120,140,200,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,180,240 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.