Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-XMI-RDMINOTE8PRO-02 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-XMI-RDMINOTE8PRO-02 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Grün
CoreParts MOBX-XMI-RDMINOTE8PRO-02 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80218220
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-XMI-RDMINOTE8PRO-02
EAN/GTIN:
     5704174093350
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Rückseite
Smartphone Rückseite
mobiltelefon rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gehäuseabdeckung hinten
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Redmi Note 8 Pro
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.