Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C6345 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Brennstoffzellen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C6345 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Brennstoffzellen-Set
PICHLER C6345 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Brennstoffzellen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79708431
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Tankbeschlag Benzinfest
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brennstoffzellen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall
Einfach zu säubern
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.