Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7943478
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002525
EAN/GTIN:
     5099206021440
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Energie
Tastatur Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen, logitech keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,84*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,33*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 139,24*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,98*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,64*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 163,26*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,41*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,32*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 265,86*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 296,07*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,25*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.577,25*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,49*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,30*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.