Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SG1005P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79344094
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1005P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
56 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.8 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
63.31 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.