Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F23070 Ovomat Super F23070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups F23070 Ovomat Super F23070
Krups F23070 Ovomat Super F23070
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7926495
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F2307010
EAN/GTIN:
     0010942100652
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher krups
eierkocher
Perfekt gekochte Eier für die ganze Familie, mit einem Eierkocher mit zwei Programmen für absolute Vielseitigkeit
Genießen Sie köstliche Eier genau, wie Sie sie mögen – jedes Mal! Mit dem KRUPS Eierkocher ist es einfach, das perfekt Ei zu kochen. Sie können damit sogar 7 Eier gleichzeitig zubereiten – ideal für die ganze Familie.

Eier kochen war noch nie leichter, dank zwei praktischer Kochprogramme, einem Eierstecher, der Platzen verhindert, und einem Kocher, der Ihre Eier schnell und einfach kocht. Hören Sie einfach auf das akustische Signal, das Ihnen anzeigt, wann Ihre Eier fertig sind!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
1100 g
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Eipieker
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
7 Eier
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Produktfarbe
Weiß
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
400 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.