Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95303 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ G (VK) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95303 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ G (VK) Schwarz
Goobay 95303 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ G (VK) Schwarz
Goobay 95303 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Typ G (VK) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7905560
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95303
EAN/GTIN:
     4040849953033
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Buchsenstecker-Typ
Typ G (VK)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
3 A
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.