| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78505977 Herst.-Nr.: 22121 EAN/GTIN: 4007246221219 |
| |
|
| | |
| Der Christbaum steht im Mittelpunkt jedes Weihnachtsfestes. Ob ein kleiner Baum im Wohnzimmer oder ein großer auf dem Marktplatz mitten auf dem Weihnachtsmart: Sobald die Lichter angehen, ist eine weihnachtliche Stimmung garantiert. Die Weihnachtsbäume sind mit gelben LEDs bestückt, welche einer Lichterkette mit Glühbirnen ähnelt. Der Anschluss erfolgt an dem Lichtstromausgang eines üblichen 16-V-Modellbahntrafos. Geeignet für Gleich-oder Wechselstromanschluss. Alternativ ist der Betrieb mit einem 12-V-Steckernetzgerät (500 mA, AC/DC) möglich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 80 mm | | Gewicht | 25 g | Design | Produkttyp | Baum | | Markenkompatibilität | NOCH | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Grün | | Eingebautes Licht | Ja | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |