Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Greenhorn RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima Greenhorn RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima Greenhorn RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima Greenhorn RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78491563
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4100012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Greenhorn NiMH Stick Pack 7.2V 4200 (T-Plug + Tamiya Adapter)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
393 g
Länge (mm)
135 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.