Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56348-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56348-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grün
TESA 56348-02 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78347935
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00002-05
EAN/GTIN:
     4042448033079
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grün
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.