| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78347678 Herst.-Nr.: 325112 EAN/GTIN: 4040895007995 |
| |
|
| | |
| Kaum jemand würde sein Smartphone nicht mit einer Hülle schützen. Da liegt es auf der Hand, seine geliebten Apple AirPods Pro® genauso gut vor äußeren Einflüssen zu bewahren und gleichzeitig aufzupeppen. Die TERRATEC AirBox Pro kommt in verschiedenen angesagten Farben und Designs und verleiht dem Kopfhörer-Case eine aufregende Optik. In der widerstandsfähigen AirBox Pro können die Kopfhörer weiterhin kabellos oder kabelgebunden geladen werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hülle | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | AirPods Pro | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 88 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 8 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |