Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 231525 Außenbeleuchtung GX53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 231525 Außenbeleuchtung GX53
SLV 231525 Außenbeleuchtung GX53
SLV 231525 Außenbeleuchtung GX53
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326656
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die aus Aluminium gefertigte Spiessleuchte SITRA 360 SPIKE ist durch den kardanisch dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf, sowie der Schutzart IP44 für fast alle Anforderungen der AuГџenbeleuchtung geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Netzkabel inkl. Netzstecker an 230V Netzspannung. Die SITRA 360 SPIKE beinhaltet des Weiteren Stand-, Wand-, sowie Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
690 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Gesamtleistung
9 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.