| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78325732 Herst.-Nr.: 229740 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS AuГџenleuchte sowohl in strengen Winternächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder ErdspieГџ. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen MaГџe und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern? Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 105 mm | | Gewicht | 650 g | Design | Gehäusematerial | Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Schutzart | I | Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Gesamtleistung | 25 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bodeneinbauleuchten led 230v, leuchtmittel gu10, energiesparlampe mit stecksockel gu10 |
| | |
| |