Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-410739440004 Herst.-Nr.: VM4S EAN/GTIN: 172302698091 |
| |
|
| | |
| Vermeidet Unterarm Verdrehen für Komfort und gute Gesundheit Die patentierte Form unterstützt die Hand in einer aufrechten neutralen Haltung, die Unterarm Verdrehen der Regel vermeidet. Viele Benutzer, einschließlich Ärzte, Ergonomen und Physiotherapeuten, sagte der Evoluent Vertical bietet höchsten Komfort und erleichtert auch ihre Schmerzen am Handgelenk.
Bequem und einfach zu bedienen Die Form ist für kompromissloser Komfort und einfach zu erreichen programmierbare Tasten nachdenklich gemeißelt. Keine Finger Verrenkungen nötig sind, um die Tasten zu bedienen.
Einstellbare optische Sensor Zeigergeschwindigkeit Kontrollen auf der Seite ermöglichen eine bequeme Anpassung sogar ohne Griff aus der Maus loslassen.
Verbesserte Daumenauflage Die Daumenauflage wurde noch mehr Komfort im Vergleich zu früheren Versionen zur Verfügung zu stellen umgestaltet.
Zeigergeschwindigkeit Indikatoren Top montiert LEDs durch die Chrom Daumenauflage zeigen ausgewählte Zeigergeschwindigkeit mit extra low (XL), niedrig (LO), MD (mittel), zu hoch (HALLO) anzuzeigen.
Nun sind zwei Daumentasten Ein neuer Boden Daumentaste bietet Funktionalität stark erweitert, wenn sie mit der mitgelieferten Treiber verwendet.
Beleuchtetes Evoluent logo Das Logo ist reine Augenweide. Die Beleuchtung schaltet sich aus, wenn das System im Schlafmodus befindet Notebook Akku zu schonen.
Erweiterte Lippe verhindert Reiben Eine extra breite Lippen entlang der unteren Kante verhindert, dass der letzte Finger vom Schreibtisch zu reiben.
Leistungsstarke und intuitive Treiber Evoluent Mouse - Manager für Windows bietet umfangreiche , aber einfach zu bedienen Funktionalität für 6 Tasten durch eine einfache und intuitive Schnittstelle. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Sonstige Funktionen | USB erfordert | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Energie | Energiequelle | Kabel | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 6 | | Bildlaufrad | Ja | | Empfohlene Nutzung | PC | | Programmierbare Mausknöpfe | Ja | | Tastenfunktionen | Rücken, Vorwärts, Vergrößern, Verkleinern | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts schwarz, notebook maus, notebook maus schwarz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 61,55* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 61,94* | € 76,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 62,79* | € 77,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 65,07* | € 80,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 62,77* | € 80,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|