Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4313/001/53 20 mm M5 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4313/001/53 20 mm M5 Bolts & nuts
Dresselhaus 4313/001/53 20 mm M5 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78064897
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796001130
EAN/GTIN:
     4001796001130
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.