Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 175132 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 175132 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau
Cimco 175132 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77711818
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     175132
EAN/GTIN:
     4021103751329
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl von Fächern
9
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.