Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 211540 Wasserwaage 0,23 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 211540 Wasserwaage 0,23 m Schwarz, Rot
Cimco 211540 Wasserwaage 0,23 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77413578
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Schaltschrank
Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
38 mm
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
0.23 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Blasen
3
Magnetisch
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.