Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-42 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-42 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) HDMI Schwarz
Akyga AK-AD-42 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77062318
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-42
EAN/GTIN:
     5901720134165
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Akyga AK-AD-42-Adapter ist ein Universalprodukt, das zur Umwandlung eines digitalen HDMI-Signals in ein VGA-Analogsignal verwendet wird. Es ermöglicht den Anschluss von Monitoren, Projektoren oder Fernsehern, die mit einem VGA-Anschluss ausgestattet sind, an ein Gerät mit einem HDMI-Stecker (z. B. Computer, Laptop, Tablet usw.). Der Adapter unterstützt eine Auflösung von 1080p (Full HD). Die Länge des Kabels beträgt 15 cm. In AK-AD-42 fließen Daten in eine Richtung von HDMI nach VGA.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.