Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-22217 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-22217 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-22217 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-22217 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76585656
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22217
EAN/GTIN:
     4031026304076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
90°-Verschraubung mit Außengewinde.
Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
99 mm
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg36
Gewindelänge
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
UL, RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,195*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,135*
€ 15,63065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,035*
€ 14,32165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,845*
€ 12,90555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,195*
€ 10,94205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.