| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-76543800 Herst.-Nr.: DBY-22314 EAN/GTIN: 8711658441610 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenz | 433 MHz | | Maximale Reichweite | 150 m | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Volumen (dB) | 80 dB | | Beste Verwendung | Haus, Büro | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Wasserfest | Ja | | Anzahl Melodien | 16 | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Einfache Installation | Ja | | Wasserdichte Schaltfläche(n) | Ja | | Lautstärkeregler | Digital | | Wasserdichte Taste | Ja | Energie | Energiequelle | AC, Akku | | Eingangsspannung | 220 V | | Stromstecker-Typ | Type C (CEE 7/16) | | Batterietyp (Sender) | CR2032 | | Anzahl der Batterien (Sender) | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |