Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrox Flachverdunster Keramik Wild Flowers 250 ml 21x8,5x3,5cm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrox Flachverdunster Keramik Wild Flowers 250 ml 21x8,5x3,5cm sortiert
Metrox Flachverdunster Keramik Wild Flowers 250 ml 21x8,5x3,5cm sortiert
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76514810
Hersteller:
     Metrox
Herst.-Nr.:
     11397
EAN/GTIN:
     4000603113974
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter benta
Hauptmerkmale:
zum Aufhängen am Heizkörper geeignet,
traditionelle Form,
mit ästhetischer Dekoration,
eingießen und nachfüllen von Wasser erfolgt von der Oberseite des Luftbefeuchters,
Verdampfung durch das Grundwasserspiegel und durch Mikroporen des Luftbefeuchters,
nutzt die Wärme des Heizkörpers.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Natürlich
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.