Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 5 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73057284
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBPKJ0050BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037868448
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
75 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
19.15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Discovery
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 68,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,08*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128KA/EU
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.