Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73057275
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBYVG0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037869476
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
75 mm
Tiefe
107.2 mm
Höhe
11.15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Discovery
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,37*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 69,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,31*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,08*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 93,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.