Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage TT03XL-BTI Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage TT03XL-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage TT03XL-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage TT03XL-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Origin Storage TT03XL-BTI Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72651353
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     TT03XL-BTI
EAN/GTIN:
     5056006172147
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
932824-421 933322-855 TT03056XL-PL TT03XL
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4850 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
56 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.