Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2007-8821 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72602360
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8821
EAN/GTIN:
     4055143074889
Suchbegriffe:
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
trennklemme wago
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
99.6 mm
Höhe
65.3 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5935*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4235*
€ 5,26397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0435*
€ 4,81177
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5935*
€ 4,27627
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8445
ab € 0,889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434
ab € 0,749*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-435
ab € 0,95761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-881
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5510
ab € 9,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5545
ab € 1,664*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.