Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST1000NM001A Interne Festplatte 3.5 Zoll 1000 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71475819
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000NM001A
EAN/GTIN:
     7330381397004
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplatte der Enterprise-Klasse für datenintensiveAnwendungen
Die Exos 7E8-Festplatten mit bis zu 8 TB pro Festplatte1 und ermöglichen die Speicherung vonMassendaten für Rechenzentren, für die eine höchst zuverlässige Enterprise-Festplattebenötigt wird. Die Exos 7E8 ermöglicht den kosteneffektiven, zuverlässigen Zugriff aufunstrukturierte Daten. Die Exos 7E8-Festplatte basiert auf der bewährten CMR-Technologie derneunten Generation und hilft bei der Katalysierung der Datensphäre. Damit profitierenRechenzentrumsarchitekten und IT-Experten von bewährter Leistung, höchster Zuverlässigkeitund Sicherheit und geringen Gesamtbetriebskosten für anspruchsvolle Umgebungen im 24 X 7Dauerbetrieb.

Stabile Speicherung großer Datenmengen für Umgebungenmit Dauerbetrieb
Exos 7E8-Festplatten bieten eine MTBF von 2 Millionen Stunden und unterstützen Workloadsvon bis zu 550 TB pro Jahr – die zehnfache Leistung von Desktop-Festplatten. Mit modernemCache-Speicher, Algorithmen zur Ad-hoc-Fehlerkorrektur und einer hohen Toleranz gegenüberRotationsschwingungen sorgt die Exos 7E8 für konstante Leistung in Raid- und repliziertenSystemen.

Hohe Leistung für herkömmliche Anwendungen inRechenzentrumsanwendungen
Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effizienteste und kostengünstigsteAusnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum. Die Exos 7E8 lässt sich einfach inMassenspeichersysteme über SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und SATA-Schnittstellen mit6 Gbit/s integrieren. Dank benutzerdefinierbarer, innovativer Techniken wie PowerChoice™ undRAID Rebuild® von Seagate können Sie Ihren Nearline-Speicher individuell festlegen und IhreGesamtbetriebskosten somit noch mehr reduzieren.

Hohe Zuverlässigkeit, Datenschutz und Sicherheit derEnterprise-Klasse
Erweiterte Sicherheitsfunktionen tragen zum Schutz der Daten auf der Festplatte bei. Die Exos7E8 verhindert den unbefugten Zugriff auf die Festplatte und schützt gespeicherte Daten mitSicherheitsfunktionen wie Secure Downloads & Diagnostics, TCG-konformeSelbstverschlüsselung und Manipulationssicherheit gemäß FIPS/Common Criteria.2 SeagateSecure™ erleichtert die anderweitige Verwendung und sichere Entsorgung von Festplatten, trägtzum Schutz ruhender Daten und zur Einhaltung von Datenschutzauflagen auf Unternehmens-und Bundesebene bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
Festplatte
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
215 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Leistung
Energieverbrauch (idle)
4.86 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.